曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 京セラホルダ - 京セラ
(1件のレビュー)
シャンク鋼シャンクシャンク径d(Φmm)10寸法l1(mm)100内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全13種類を絞り込む
勝手
13種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40538066S10H-SWUBR06-06AEスクリュークランプ方式六角形80°935
19,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40538075S10H-SWUBL06-06AEスクリュークランプ方式六角形80°935
20,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
40538093S10H-SWUBL06-07AEスクリュークランプ方式六角形80°935
19,000
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40538102S10H-SWUBR08-08AEスクリュークランプ方式六角形80°935
19,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40538111S10H-SWUBL08-08AEスクリュークランプ方式六角形80°935
20,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
40538242S10H-SWUBR06-06Aスクリュークランプ方式六角形80°935
14,700
9,398
10,338(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40538251S10H-SWUBL06-06Aスクリュークランプ方式六角形80°935
15,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
40538267S10H-SWUBR06-07Aスクリュークランプ方式六角形80°935
15,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
40538276S10H-SWUBL06-07Aスクリュークランプ方式六角形80°935
15,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
40538285S10H-SWUBR08-08Aスクリュークランプ方式六角形80°935
14,700
9,398
10,338(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40538294S10H-SWUBL08-08Aスクリュークランプ方式六角形80°935
15,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
40538084S10H-SWUBR06-07AEスクリュークランプ方式六角形80°935
19,000
取扱い終了
代替品有
04963585S10H-SWUBL 06-06スクリュークランプ方式六角形80°935
12,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40538084S10H-SWUBR06-07AE39345372S10H-SWUBR06-07AES10H-SWUBR06-07AE ホルダ 京セラ 39345372ホルダ京セラ1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40538251
2017-04-04
用途: 小径の加工
製造業

小径タップの面取り、仕上げ等に使っています。
切り込み 0.5以下が良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする