ホルダー

ホルダー - 京セラ
用途ボーリングバー(止まり穴加工)クランプシステムクランプオン方式適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)11勝手トラスコ品番175-2961切刃長さ(mm)11シャンク鋼シャンク最小加工径(Φmm)20シャンク径d(Φmm)16寸法l1(mm)160内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04889823S16N-CTUPR11-20
16,100
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする