曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 京セラホルダ - 京セラホルダ - 京セラホルダ - 京セラホルダ - 京セラホルダ - 京セラホルダ - 京セラホルダ - 京セラ
寸法H(mm)19寸法L1(mm)200寸法D(Φmm)20シャンク鋼シャンクシャンク径d(Φmm)20寸法l1(mm)200内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全17種類を絞り込む
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40538023S20R-SDQCR11-25Aスクリュークランプ方式ひし形55°457
22,500
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40538032S20R-SDQCL11-25Aスクリュークランプ方式ひし形55°457
23,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
40538407S20R-SWUPR16-22Aスクリュークランプ方式六角形80°9311
21,000
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
40538416S20R-SWUPL16-22Aスクリュークランプ方式六角形80°9311
21,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
40538601S20R-SVPBR11-26Aスクリュークランプ方式ひし形35°62.55
25,400
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
40538617S20R-SVPBL11-26Aスクリュークランプ方式ひし形35°62.55
24,100
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40538802S20R-SVUBR11-25Aスクリュークランプ方式ひし形35°935
24,900
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40538811S20R-SVUBL11-25Aスクリュークランプ方式ひし形35°935
26,200
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
40539466S20R-SDZCR11-20Aスクリュークランプ方式ひし形55°937
23,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
40539475S20R-SDZCL11-20Aスクリュークランプ方式ひし形55°937
23,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
40539502S20R-SDZCR11-27Aスクリュークランプ方式ひし形55°937
23,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
40539511S20R-SDZCL11-27Aスクリュークランプ方式ひし形55°937
23,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
40539746S20R-SVJBR11-25Aスクリュークランプ方式ひし形35°935
22,700
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40539755S20R-SVJBL11-25Aスクリュークランプ方式ひし形35°935
23,900
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
40539965S20R-SVZBR11-25Aスクリュークランプ方式ひし形35°935
23,700
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40539974S20R-SVZBL11-25Aスクリュークランプ方式ひし形35°935
23,700
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04961171S20R-STUPL 11-25スクリュークランプ方式正三角形60°9311
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする