京セラ
ホルダ
クランプシステム
クランプオン方式
シャンク
鋼シャンク
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小加工径A(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S(mm)
シャンク径d(Φmm)
寸法l1(mm)
適合チップ
勝手
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04889796
S32S-CTUPL16-43
-
-
-
-
-
-
-
32
250
正三角形60°
左
93
11
¥
26,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04889857
S32S-CTUPR16-43
-
-
-
-
-
-
-
32
250
正三角形60°
右
93
11
¥
26,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04876566
S32S-CCLNL 09-40A
-
-
-
-
-
-
-
32
250
ひし形80°
左
95
0
¥
34,700
取扱い終了
04876672
S32S-CCLNR 09-40A
-
-
-
-
-
-
-
32
250
ひし形80°
右
95
0
¥
34,700
取扱い終了
04888475
S32S-CSKNR 09-40A
-
-
-
-
-
-
-
32
250
正方形90°
右
75
0
¥
34,700
取扱い終了
04888642
S32S-CSKPR 12-43
-
-
-
-
-
-
-
32
250
正方形90°
右
75
11
¥
20,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04889622
S32S-CTUCR 16-40
-
-
-
-
-
-
-
32
250
正三角形60°
右
93
7
¥
38,000
取扱い終了
40546335
S32S-CCLNR12-40GX
40
32
22
30
250
32
-
32
250
ひし形80°
右
95
0
¥
34,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40546344
S32S-CCLNL12-40GX
40
32
22
30
250
32
-
32
250
ひし形80°
左
95
0
¥
34,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40546371
S32S-CDUNR12-40GX
40
32
22
30
250
-
7.5
32
250
ひし形55°
右
93
0
¥
34,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40546387
S32S-CDUNL12-40GX
40
32
22
30
250
-
7.5
32
250
ひし形55°
左
93
0
¥
34,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40546414
S32S-CSKNR12-40GX
40
32
22
30
250
22.5
-
32
250
正方形90°
右
75
0
¥
34,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40546423
S32S-CSKNL12-40GX
40
32
22
30
250
22.5
-
32
250
正方形90°
左
75
0
¥
34,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40546545
S32S-CCLNL12-IK7
40
32
22
30
250
40
-
32
250
ひし形80°
左
95
0
¥
52,800
取扱い終了
40546554
S32S-CCLNR12-IK7
40
32
22
30
250
40
-
32
250
ひし形80°
右
95
0
¥
52,800
取扱い終了
40546563
S32S-CCLNL12-IX7
40
32
22
30
250
40
-
32
250
ひし形80°
左
95
0
¥
48,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40546572
S32S-CCLNR12-IX7
40
32
22
30
250
40
-
32
250
ひし形80°
右
95
0
¥
48,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40546746
S32S-CDQNL12-IX7
50
32
22
30
250
40
-
32
250
ひし形55°
左
45
0
¥
48,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40546755
S32S-CDQNR12-IX7
50
32
22
30
250
40
-
32
250
ひし形55°
右
45
0
¥
48,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40546861
S32S-CDUNL12-IX7
50
32
22
30
250
40
-
32
250
ひし形55°
左
93
0
¥
48,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40546877
S32S-CDUNR12-IX7
50
32
22
30
250
40
-
32
250
ひし形55°
右
93
0
¥
48,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40546947
S32S-CSKNL12-IK7
40
32
22
30
250
40
-
32
250
正方形90°
左
75
0
¥
52,800
取扱い終了
40546956
S32S-CSKNR12-IK7
40
32
22
30
250
40
-
32
250
正方形90°
右
75
0
¥
52,800
取扱い終了
40546965
S32S-CSKNL12-IX7
40
32
22
30
250
40
-
32
250
正方形90°
左
75
0
¥
48,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40546974
S32S-CSKNR12-IX7
40
32
22
30
250
40
-
32
250
正方形90°
右
75
0
¥
48,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40547141
S32S-CSSNL12-IK7
40
32
22
30
250
40
-
32
250
正方形90°
左
45
0
¥
52,800
取扱い終了
40547157
S32S-CSSNR12-IK7
40
32
22
30
250
40
-
32
250
正方形90°
右
45
0
¥
52,800
取扱い終了
40547166
S32S-CSSNL12-IX7
40
32
22
30
250
40
-
32
250
正方形90°
左
45
0
¥
48,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40547175
S32S-CSSNR12-IX7
40
32
22
30
250
40
-
32
250
正方形90°
右
45
0
¥
48,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40547263
S32S-CSYNL12-IK7
40
32
22
30
250
40
-
32
250
正方形90°
左
80
0
¥
52,800
取扱い終了
40547272
S32S-CSYNR12-IK7
40
32
22
30
250
40
-
32
250
正方形90°
右
80
0
¥
52,800
取扱い終了
40547281
S32S-CSYNL12-IX7
40
32
22
30
250
40
-
32
250
正方形90°
左
80
0
¥
48,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40547297
S32S-CSYNR12-IX7
40
32
22
30
250
40
-
32
250
正方形90°
右
80
0
¥
48,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください