京セラ
ホルダ
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40549214
SCLCR0808F-06FF
右
ひし形80°
95
スクリュークランプ方式
7
¥
9,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40549223
SCLCR1010JX-06FF
右
ひし形80°
95
スクリュークランプ方式
7
¥
9,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
40549232
SCLCR1010JX-09FF
右
ひし形80°
95
スクリュークランプ方式
7
¥
9,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40549241
SCLCR1212F-09FF
右
ひし形80°
95
スクリュークランプ方式
7
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40549257
SCLCR1212JX-09FF
右
ひし形80°
95
スクリュークランプ方式
7
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40549266
SCLCR1616JX-09FF
右
ひし形80°
95
スクリュークランプ方式
7
¥
9,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04948815
SCLCR 0808E-06
右
ひし形80°
95
スクリュークランプ方式
7
¥
7,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください