京セラ
ホルダ
適合チップ
ひし形55°
勝手
左
クランプシステム
スクリュークランプ方式
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法F1(mm)
寸法F2(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04949953
SDJCL2020K-11
-
-
-
-
-
-
20
20
¥
10,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40549275
SDJCL0808F-07FF
8
8
0.5
85
14
0
8
8
¥
9,100
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
40549284
SDJCL1010JX-07FF
10
10
-
120
-
0
10
10
¥
9,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40549293
SDJCL1010JX-11FF
10
10
3
120
20
0
10
10
¥
9,100
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
40549302
SDJCL1212F-11FF
12
12
1
85
20
0
12
12
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
40549311
SDJCL1212JX-11FF
12
12
1
120
20
0
12
12
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40549327
SDJCL1616JX-11FF
16
16
-
120
-
0
16
16
¥
9,600
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください