京セラ
ホルダ
クランプシステム
スクリュークランプ方式
適合チップ
ひし形35°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
5
勝手
右
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全9種類を絞り込む
寸法b(mm)
選択してください
10
12
16
20
25
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40546457
SVJBR2020K-16N
20
20
¥
10,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40546475
SVJBR2525M-16N
25
25
¥
12,100
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40550517
SVJBR1010JX-11FF
10
10
¥
9,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40550526
SVJBR1212JX-11FF
12
12
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40550535
SVJBR1616JX-11FF
16
16
¥
9,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40549941
SVJBR2020K-16
20
20
¥
9,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04962553
SVJBR 1616H-11F
16
16
¥
8,200
取扱い終了
40549923
SVJBR1010F-11F
10
10
¥
7,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40549932
SVJBR1616H-11F
16
16
¥
8,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください