京セラ
ホルダ
適合チップ
ひし形35°
勝手
なし
クランプシステム
スクリュークランプ方式
切込み角Kr(°)
72.5
チップ逃げ角(°)
5
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全6種類を絞り込む
寸法b(mm)
10
12
16
20
寸法h(mm)
10
12
16
20
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法F1(mm)
寸法H1(mm)
寸法L1(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04963427
SVVBN1616H-11
-
-
-
-
16
16
¥
9,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40546493
SVVBN2020K-16N
20
10
(=h)20
125
20
20
¥
10,900
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40550842
SVVBN1010JX-11
10
5
-
120
10
10
¥
9,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
40550851
SVVBN1212F-11
12
6
-
85
12
12
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40550867
SVVBN1212JX-11
12
6
-
120
12
12
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40550876
SVVBN1616JX-11
16
8
-
120
16
16
¥
10,100
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください