京セラ
ホルダー
適合
クランプセット:WCS-1N
シート:WTN-33
シムピン:WP-1S
シムナット:WN-1
レンチ:LW-3
スペーサー:WSP-1
用途
一般外径ホルダ(外径・面取り加工、重切削用)
形状
三角形
勝手
勝手なし
クランプシステム
ウェッジロック
切込み角Kr(°)
60
チップ逃げ角(°)
0
コーナー
0.8R
バックレーキ角(°)
-8.5
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法F1(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05013443
WTENN2020K-16N
20
10
125
32
¥
12,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
05013452
WTENN2525M-16N
25
12.5
150
32
¥
13,600
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください