埋込スイッチボックス(カバー付)
耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。
付属のカバーは裏返すと平カバーとしても使用できます。
材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)
色ウォームグレイ
使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
内容量1個
注意
※4コ用~6コ用スイッチボックスをコンクリートに埋設される場合には、打設時の変形防止のために、必ず付属の補強板をご使用ください。※2コ用、3コ用スイッチボックスも補強板は取り付けられます。(補強板は付属しておりません。)
※照明器具の吊下げ質量は4.3kg以下でご使用下さい。
※天井じか付け形器具を除く器具をご使用下さい。
ボックス の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30