チップ CPGT-SD

チップ CPGT-SD - 住友電工ハードメタルチップ CPGT-SD - 住友電工ハードメタル
形状ひし形80°逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58079454CPGT080202NSD T1000AT1000A0.22.3887.94
15,000
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
58079463CPGT080204NSD T1500ZT1500Z0.42.3887.94
19,500
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
58079472CPGT080208NSD T1000AT1000A0.82.3887.94
15,000
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
58079481CPGT080208NSD T1500ZT1500Z0.82.3887.94
19,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
58079497CPGT090304NSD T1500ZT1500Z0.43.189.79.525
21,200
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
58079506CPGT090308NSD T1000AT1000A0.83.189.79.525
16,300
9,598
10,558(税込)
翌日出荷
返品不可
58079515CPGT090308NSD T1500ZT1500Z0.83.189.79.525
21,200
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
58079524CPGT120402NSD T1000AT1000A0.24.7612.912.7
24,700
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
58079533CPGT120404NSD T1000AT1000A0.44.7612.912.7
24,700
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
58079542CPGT120404NSD T1500ZT1500Z0.44.7612.912.7
31,900
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
41297383CPGT080202N-SD AC510UAC510U0.22.3887.94
19,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
41297392CPGT080202N-SD T1500AT1500A0.22.3887.94
15,000
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
41297401CPGT080204N-SD AC510UAC510U0.42.3887.94
19,900
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
41297417CPGT080204N-SD T1500AT1500A0.42.3887.94
15,000
9,498
10,448(税込)
翌日出荷
41297453CPGT080208N-SD T1500AT1500A0.82.3887.94
15,000
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
41297462CPGT090302N-SD AC510UAC510U0.23.189.79.525
21,600
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
41297496CPGT090302N-SD T1500AT1500A0.23.189.79.525
16,300
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
41297505CPGT090304N-SD AC510UAC510U0.43.189.79.525
21,600
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
41297541CPGT090304N-SD T1500AT1500A0.43.189.79.525
16,300
9,598
10,558(税込)
翌日出荷
41297602CPGT090308N-SD T1500AT1500A0.83.189.79.525
16,300
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
41297611CPGT120402N-SD AC510UAC510U0.24.7612.912.7
32,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
41297636CPGT120402N-SD T1500AT1500A0.24.7612.912.7
24,700
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41297645CPGT120404N-SD AC510UAC510U0.44.7612.912.7
32,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
41297654CPGT120404N-SD G10EG10E0.44.7612.912.7
25,200
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
41297706CPGT120408N-SD AC510UAC510U0.84.7612.912.7
32,500
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
41297733CPGT120408N-SD T1500AT1500A0.84.7612.912.7
24,700
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
58079551CPGT120408NSD T1000AT1000A0.84.7612.912.7
24,700
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
41297444CPGT080208N-SD AC510UAC510U0.82.3887.94
19,900
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
41297514CPGT090304N-SD G10EG10E0.43.189.79.525
16,600
9,798
10,778(税込)
取扱停止中
41297575CPGT090308N-SD AC510UAC510U0.83.189.79.525
21,600
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
41297681CPGT120404N-SD T1500AT1500A0.44.7612.912.7
24,700
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
41297532CPGT090304N-SDT1200A0.43.189.79.525
12,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
05878415CPGT080204N-SD-0.42.3887.94
11,300
取扱い終了
05878442CPGT080204N-SD-0.42.3887.94
11,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41297426CPGT080204N-SDT2000Z0.42.3887.94
14,700
取扱い終了
41297435CPGT080204N-SD T3000ZT3000Z0.42.3887.94
18,600
取扱い終了
代引不可
41297471CPGT090302N-SDT110A0.23.189.79.525
12,300
取扱い終了
41297487CPGT090302N-SDT1200A0.23.189.79.525
12,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41297523CPGT090304N-SDT110A0.43.189.79.525
12,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41297557CPGT090304N-SDT2000Z0.43.189.79.525
16,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41297566CPGT090304N-SD T3000ZT3000Z0.43.189.79.525
20,200
取扱い終了
41297584CPGT090308N-SDT110A0.83.189.79.525
12,300
取扱い終了
41297593CPGT090308N-SDT1200A0.83.189.79.525
12,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41297627CPGT120402N-SDT1200A0.24.7612.912.7
18,500
取扱い終了
41297663CPGT120404N-SDT110A0.44.7612.912.7
18,500
取扱い終了
41297672CPGT120404N-SDT1200A0.44.7612.912.7
18,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41297697CPGT120404N-SDT2000Z0.44.7612.912.7
24,000
取扱い終了
41297715CPGT120408N-SDT110A0.84.7612.912.7
18,500
取扱い終了
41297724CPGT120408N-SDT1200A0.84.7612.912.7
18,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41297532CPGT090304N-SD41297541CPGT090304N-SD T1500ACPGT090304N-SD チップ CPGT-SD 住友電工ハードメタル 41297541チップ CPGT-SD住友電工ハードメタル1箱(10個)
9,598
税込10,558
材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする