チップ DCMT-SU

チップ DCMT-SU - 住友電工ハードメタルチップ DCMT-SU - 住友電工ハードメタルチップ DCMT-SU - 住友電工ハードメタル

材質:CVDコーティング。一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材。

逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全53種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
53種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58075263DCMT070202NSU T1000A7.72.380.2T1000A6.35
7,900
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
58075272DCMT070202NSU T1500Z7.72.380.2T1500Z6.35
10,200
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
58075306DCMT070204NSU T1500Z7.72.380.4T1500Z6.35
10,200
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
58075315DCMT070208NSU T1000A7.72.380.8T1000A6.35
7,900
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
58075324DCMT070208NSU T1500Z7.72.380.8T1500Z6.35
10,200
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
58075351DCMT11T302NSU T1000A11.63.970.2T1000A9.525
11,000
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
58075394DCMT11T304NSU T1500Z11.63.970.4T1500Z9.525
14,400
8,498
9,348(税込)
当日出荷
58075421DCMT11T308NSU T1500Z11.63.970.8T1500Z9.525
14,400
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
41301312DCMT070202N-SU AC530U7.72.380.2AC530U6.35
10,400
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
41301337DCMT070202N-SU AC630M7.72.380.2AC630M6.35
10,400
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
返品不可
41301346DCMT070202N-SU AC820P7.72.380.2AC820P6.35
10,400
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
41301355DCMT070202N-SU AC830P7.72.380.2AC830P6.35
10,400
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
41301364DCMT070202N-SU T1500A7.72.380.2T1500A6.35
7,900
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
41301486DCMT070204N-SU AC530U7.72.380.4AC530U6.35
10,400
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
41301504DCMT070204N-SU AC630M7.72.380.4AC630M6.35
10,400
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
41301513DCMT070204N-SU AC810P7.72.380.4AC810P6.35
10,400
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
41301583DCMT070208N-SU AC810P7.72.380.8AC810P6.35
10,400
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
41301592DCMT070208N-SU AC820P7.72.380.8AC820P6.35
10,400
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
41301601DCMT070208N-SU AC830P7.72.380.8AC830P6.35
10,400
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
41301617DCMT070208N-SU T1500A7.72.380.8T1500A6.35
7,900
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
41301687DCMT11T302N-SU AC530U11.63.970.2AC530U9.525
14,700
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
41301705DCMT11T302N-SU AC630M11.63.970.2AC630M9.525
14,700
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
41301714DCMT11T302N-SU AC820P11.63.970.2AC820P9.525
14,700
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
41301723DCMT11T302N-SU AC830P11.63.970.2AC830P9.525
14,700
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
41301732DCMT11T302N-SU T1500A11.63.970.2T1500A9.525
11,000
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
41301906DCMT11T304N-SU AC530U11.63.970.4AC530U9.525
14,700
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
41301924DCMT11T304N-SU AC630M11.63.970.4AC630M9.525
14,700
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
41301933DCMT11T304N-SU AC810P11.63.970.4AC810P9.525
14,700
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
41301942DCMT11T304N-SU AC820P11.63.970.4AC820P9.525
14,700
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
41301951DCMT11T304N-SU AC830P11.63.970.4AC830P9.525
14,700
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
41302134DCMT11T308N-SU AC530U11.63.970.8AC530U9.525
14,700
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
41302152DCMT11T308N-SU AC630M11.63.970.8AC630M9.525
14,700
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
41302161DCMT11T308N-SU AC810P11.63.970.8AC810P9.525
14,700
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
41302177DCMT11T308N-SU AC820P11.63.970.8AC820P9.525
14,700
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
返品不可
41302186DCMT11T308N-SU AC830P11.63.970.8AC830P9.525
14,700
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
41302195DCMT11T308N-SU T1500A11.63.970.8T1500A9.525
11,000
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
58075367DCMT11T302NSU T1500Z11.63.970.2T1500Z9.525
14,400
8,498
9,348(税込)
取扱停止中
41301522DCMT070204N-SU AC820P7.72.380.4AC820P6.35
10,400
6,298
6,928(税込)
取扱停止中
41301531DCMT070204N-SU AC830P7.72.380.4AC830P6.35
10,400
6,398
7,038(税込)
取扱停止中
41301547DCMT070204N-SU T1500A7.72.380.4T1500A6.35
7,900
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
41301574DCMT070208N-SU AC630M7.72.380.8AC630M6.35
10,400
6,298
6,928(税込)
取扱停止中
41301967DCMT11T304N-SU T1500A11.63.970.4T1500A9.525
11,000
6,298
6,928(税込)
取扱停止中
05892327DCMT070208N-SU7.72.380.8AC30006.35
7,300
取扱い終了
41301321DCMT070202N-SU AC610M7.72.380.2AC610M6.35
9,200
取扱い終了
41301373DCMT070202N-SU T3000Z7.72.380.2T3000Z6.35
9,200
取扱い終了
代引不可
41301495DCMT070204N-SU AC610M7.72.380.4AC610M6.35
9,200
取扱い終了
代引不可
41301556DCMT070204N-SU T3000Z7.72.380.4T3000Z6.35
9,200
取扱い終了
代引不可
41301565DCMT070208N-SU AC610M7.72.380.8AC610M6.35
9,200
取扱い終了
41301696DCMT11T302N-SU AC610M11.63.970.2AC610M9.525
13,000
取扱い終了
代引不可
41301741DCMT11T302N-SU T3000Z11.63.970.2T3000Z9.525
13,000
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする