住友電工ハードメタル
チップ DCMT-MU
材質:CVDコーティング。一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材。
切刃長さ(mm)
11.6
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全13種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
材質
選択してください
AC410K
AC420K
AC630M
AC810P
AC820P
AC830P
AC2000
AC3000
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41301872
DCMT11T304N-MU AC630M
0.4
AC630M
¥
14,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌日出荷
返品不可
41301881
DCMT11T304N-MU AC810P
0.4
AC810P
¥
14,700
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
41301897
DCMT11T304N-MU AC820P
0.4
AC820P
¥
14,700
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌日出荷
41302091
DCMT11T308N-MU AC630M
0.8
AC630M
¥
14,700
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
41302107
DCMT11T308N-MU AC810P
0.8
AC810P
¥
14,700
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
41302116
DCMT11T308N-MU AC820P
0.8
AC820P
¥
14,700
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
41302125
DCMT11T308N-MU AC830P
0.8
AC830P
¥
14,700
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
05892616
DCMT11T308N-MU
0.8
AC3000
¥
10,300
取扱い終了
41301845
DCMT11T304N-MU AC420K
0.4
AC420K
¥
14,700
取扱い終了
返品不可
41301854
DCMT11T304N-MU
0.4
AC2000
¥
10,300
取扱い終了
41301863
DCMT11T304N-MU
0.4
AC410K
¥
10,300
取扱い終了
41302073
DCMT11T308N-MU AC420K
0.8
AC420K
¥
14,700
取扱い終了
返品不可
41302082
DCMT11T308N-MU
0.8
AC410K
¥
10,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください