住友電工ハードメタル
チップ DNMG-UX
材質:CVDコーティング。ダクタイル鋳鉄・普通鋳鉄の粗・断続切削用。強靭特殊専用超硬合金母材と耐剥離性に優れたコーティング幕を組み合わせた高信頼性材種。
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41302886
DNMG110408N-UX AC830P
11.6
4.76
0.8
AC830P
9.525
¥
12,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
41303701
DNMG150404N-UX AC810P
15.5
4.76
0.4
AC810P
12.7
¥
15,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
41303717
DNMG150404N-UX AC820P
15.5
4.76
0.4
AC820P
12.7
¥
15,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
41303726
DNMG150404N-UX AC830P
15.5
4.76
0.4
AC830P
12.7
¥
15,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
41304654
DNMG150408N-UX AC810P
15.5
4.76
0.8
AC810P
12.7
¥
15,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
返品不可
41304663
DNMG150408N-UX AC820P
15.5
4.76
0.8
AC820P
12.7
¥
15,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
41304672
DNMG150408N-UX AC830P
15.5
4.76
0.8
AC830P
12.7
¥
15,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
41305494
DNMG150412N-UX AC810P
15.5
4.76
1.2
AC810P
12.7
¥
15,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
41305503
DNMG150412N-UX AC820P
15.5
4.76
1.2
AC820P
12.7
¥
15,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
41305512
DNMG150412N-UX AC830P
15.5
4.76
1.2
AC830P
12.7
¥
15,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
41305774
DNMG150604N-UX AC820P
15.5
6.35
0.4
AC820P
12.7
¥
18,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
41305783
DNMG150604N-UX AC830P
15.5
6.35
0.4
AC830P
12.7
¥
18,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
41306115
DNMG150608N-UX AC810P
15.5
6.35
0.8
AC810P
12.7
¥
18,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
41306124
DNMG150608N-UX AC820P
15.5
6.35
0.8
AC820P
12.7
¥
18,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
41306133
DNMG150608N-UX AC830P
15.5
6.35
0.8
AC830P
12.7
¥
18,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
41306456
DNMG150612N-UX AC810P
15.5
6.35
1.2
AC810P
12.7
¥
18,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
41306465
DNMG150612N-UX AC820P
15.5
6.35
1.2
AC820P
12.7
¥
18,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
41306474
DNMG150612N-UX AC830P
15.5
6.35
1.2
AC830P
12.7
¥
18,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
41306605
DNMG150616N-UX AC820P
15.5
6.35
1.6
AC820P
12.7
¥
18,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
05894506
DNMG150408N-UX
15.5
4.76
0.8
AC700G
12.7
¥
10,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41303692
DNMG150404N-UX
15.5
4.76
0.4
AC410K
12.7
¥
10,700
取扱い終了
41304645
DNMG150408N-UX
15.5
4.76
0.8
AC410K
12.7
¥
10,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41305485
DNMG150412N-UX
15.5
4.76
1.2
AC410K
12.7
¥
10,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41306106
DNMG150608N-UX
15.5
6.35
0.8
AC410K
12.7
¥
13,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41306447
DNMG150612N-UX
15.5
6.35
1.2
AC410K
12.7
¥
13,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください