チップ SNMG-GU

チップ SNMG-GU - 住友電工ハードメタル
(1件のレビュー)

材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。

逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41317866SNMG090304N-GU AC820P9.5253.180.4AC820P9.525
9,300
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
41317911SNMG090308N-GU AC820P9.5253.180.8AC820P9.525
9,300
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
41317927SNMG090308N-GU AC830P9.5253.180.8AC830P9.525
9,300
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
41317936SNMG090308N-GU T1500A9.5253.180.8T1500A9.525
6,900
4,198
4,618(税込)
当日出荷
41318042SNMG120404N-GU AC520U12.74.760.4AC520U12.7
12,900
7,898
8,688(税込)
当日出荷
41318051SNMG120404N-GU AC530U12.74.760.4AC530U12.7
12,900
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
41318076SNMG120404N-GU AC630M12.74.760.4AC630M12.7
12,900
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
41318094SNMG120404N-GU AC810P12.74.760.4AC810P12.7
12,900
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
41318103SNMG120404N-GU AC820P12.74.760.4AC820P12.7
12,900
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
41318112SNMG120404N-GU AC830P12.74.760.4AC830P12.7
12,900
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
41318121SNMG120404N-GU T1500A12.74.760.4T1500A12.7
11,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
41318417SNMG120408N-GU AC520U12.74.760.8AC520U12.7
12,900
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
41318426SNMG120408N-GU AC530U12.74.760.8AC530U12.7
12,900
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
41318444SNMG120408N-GU AC630M12.74.760.8AC630M12.7
12,900
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
41318462SNMG120408N-GU AC810P12.74.760.8AC810P12.7
12,900
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
41318471SNMG120408N-GU AC820P12.74.760.8AC820P12.7
12,900
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
41318487SNMG120408N-GU AC830P12.74.760.8AC830P12.7
12,900
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
41318496SNMG120408N-GU T1500A12.74.760.8T1500A12.7
11,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
41319284SNMG120412N-GU AC520U12.74.761.2AC520U12.7
12,900
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
41319293SNMG120412N-GU AC530U12.74.761.2AC530U12.7
12,900
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
41319311SNMG120412N-GU AC630M12.74.761.2AC630M12.7
12,900
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
41319327SNMG120412N-GU AC810P12.74.761.2AC810P12.7
12,900
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
41319336SNMG120412N-GU AC820P12.74.761.2AC820P12.7
12,900
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
41319345SNMG120412N-GU AC830P12.74.761.2AC830P12.7
12,900
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
41319887SNMG120416N-GU AC820P12.74.761.6AC820P12.7
12,900
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
41319896SNMG120416N-GU AC830P12.74.761.6AC830P12.7
12,900
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
41320115SNMG150612N-GU AC820P15.8756.351.2AC820P15.875
24,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41320124SNMG150612N-GU AC830P15.8756.351.2AC830P15.875
24,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
05903615SNMG120408N-GU12.74.760.8AC200012.7
9,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
41317857SNMG090304N-GU9.5253.180.4AC20009.525
6,500
取扱い終了
代替品有
41317893SNMG090308N-GU9.5253.180.8AC20009.525
6,500
取扱い終了
代替品有
41317902SNMG090308N-GU9.5253.180.8AC30009.525
6,500
取扱い終了
代替品有
41318085SNMG120404N-GU12.74.760.4AC700G12.7
9,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
41318453SNMG120408N-GU12.74.760.8AC700G12.7
9,100
取扱い終了
代替品有
41318067SNMG120404N-GU AC610M12.74.760.4AC610M12.7
11,500
取扱い終了
代引不可
41318435SNMG120408N-GU AC610M12.74.760.8AC610M12.7
11,500
取扱い終了
41319302SNMG120412N-GU AC610M12.74.761.2AC610M12.7
11,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05903615SNMG120408N-GU41318471SNMG120408N-GU AC820PSNMG120408N-GU チップ SNMG-GU 住友電工ハードメタル 41318471チップ SNMG-GU住友電工ハードメタル1箱(10個)
7,898
税込8,688
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
41317857SNMG090304N-GU41317866SNMG090304N-GU AC820PSNMG090304N-GU チップ SNMG-GU 住友電工ハードメタル 41317866チップ SNMG-GU住友電工ハードメタル1箱(10個)
5,698
税込6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
41317893SNMG090308N-GU41317911SNMG090308N-GU AC820PSNMG090308N-GU チップ SNMG-GU 住友電工ハードメタル 41317911チップ SNMG-GU住友電工ハードメタル1箱(10個)
5,698
税込6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
41317902SNMG090308N-GU41317927SNMG090308N-GU AC830PSNMG090308N-GU チップ SNMG-GU 住友電工ハードメタル 41317927チップ SNMG-GU住友電工ハードメタル1箱(10個)
5,698
税込6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
41318085SNMG120404N-GU41318094SNMG120404N-GU AC810PSNMG120404N-GU チップ SNMG-GU 住友電工ハードメタル 41318094チップ SNMG-GU住友電工ハードメタル1箱(10個)
7,898
税込8,688
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
41318453SNMG120408N-GU41318462SNMG120408N-GU AC810PSNMG120408N-GU チップ SNMG-GU 住友電工ハードメタル 41318462チップ SNMG-GU住友電工ハードメタル1箱(10個)
7,898
税込8,688
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41317857
2016-12-20
用途: ステンレスのしあげに使っています

ステンレスの表面を0.5ミリぐらいを削っているのですが仕上げ面もよくもちが少し悪いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする