曜日別特売

チップ SNMG-UG

チップ SNMG-UG - 住友電工ハードメタル

材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。

逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41317945SNMG090308N-UG AC820P9.5253.180.8AC820P9.525
9,300
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
41317954SNMG090308N-UG AC830P9.5253.180.8AC830P9.525
9,300
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
返品不可
41318925SNMG120408N-UG AC820P12.74.760.8AC820P12.7
12,900
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
41318934SNMG120408N-UG AC830P12.74.760.8AC830P12.7
12,900
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
41318952SNMG120408N-UG A3012.74.760.8A3012.7
11,800
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
41318961SNMG120408N-UG ST10P12.74.760.8ST10P12.7
11,800
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
41319652SNMG120412N-UG AC820P12.74.761.2AC820P12.7
12,900
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
41319661SNMG120412N-UG AC830P12.74.761.2AC830P12.7
12,900
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
41319993SNMG120416N-UG AC830P12.74.761.6AC830P12.7
12,900
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
41320237SNMG150612N-UG AC830P15.8756.351.2AC830P15.875
24,400
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
41320483SNMG190612N-UG AC830P19.056.351.2AC830P19.05
31,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
41320693SNMG190616N-UG AC830P19.056.351.6AC830P19.05
31,000
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
41320781SNMG250924N-UG AC830P25.49.522.4AC830P25.4
60,200
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
05903983SNMG120408N-UG12.74.760.8AC200012.7
9,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
41318943SNMG120408N-UG A112.74.760.8A112.7
11,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05903983SNMG120408N-UG41318925SNMG120408N-UG AC820PSNMG120408N-UG チップ SNMG-UG 住友電工ハードメタル 41318925チップ SNMG-UG住友電工ハードメタル1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする