曜日別特売

チップ SNMM-MP

チップ SNMM-MP - 住友電工ハードメタル

材質:CVDコーティング。一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材。

逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全48種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内容量
48種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41320867SNMM120408N-MP AC510U1箱(10個)12.74.760.8AC510U12.7
18,300
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
41320876SNMM120408N-MP AC630M1箱(10個)12.74.760.8AC630M12.7
18,300
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
41320885SNMM120408N-MP AC810P1箱(10個)12.74.760.8AC810P12.7
18,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
41320894SNMM120408N-MP AC820P1箱(10個)12.74.760.8AC820P12.7
18,300
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
41320903SNMM120408N-MP AC830P1箱(10個)12.74.760.8AC830P12.7
18,300
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
41320982SNMM120412N-MP AC510U1箱(10個)12.74.761.2AC510U12.7
18,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
41320991SNMM120412N-MP AC630M1箱(10個)12.74.761.2AC630M12.7
18,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
41321007SNMM120412N-MP AC810P1箱(10個)12.74.761.2AC810P12.7
18,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
41321016SNMM120412N-MP AC820P1箱(10個)12.74.761.2AC820P12.7
18,300
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
41321025SNMM120412N-MP AC830P1箱(10個)12.74.761.2AC830P12.7
18,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
41321104SNMM120416N-MP AC510U1箱(10個)12.74.761.6AC510U12.7
18,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
41321113SNMM120416N-MP AC630M1箱(10個)12.74.761.6AC630M12.7
18,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
41321122SNMM120416N-MP AC810P1箱(10個)12.74.761.6AC810P12.7
18,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
41321131SNMM120416N-MP AC820P1箱(10個)12.74.761.6AC820P12.7
18,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
41321147SNMM120416N-MP AC830P1箱(10個)12.74.761.6AC830P12.7
18,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
41321156SNMM120420N-MP AC820P1箱(10個)12.74.762AC820P12.7
18,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
41321165SNMM150612N-MP AC810P1箱(10個)15.8756.351.2AC810P15.875
22,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41321174SNMM150612N-MP AC820P1箱(10個)15.8756.351.2AC820P15.875
22,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41321201SNMM150616N-MP AC810P1箱(10個)15.8756.351.6AC810P15.875
22,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41321217SNMM150616N-MP AC820P1箱(10個)15.8756.351.6AC820P15.875
22,500
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
41321296SNMM190612N-MP AC510U1箱(10個)19.056.351.2AC510U19.05
29,000
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
41321305SNMM190612N-MP AC630M1箱(10個)19.056.351.2AC630M19.05
29,000
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
41321314SNMM190612N-MP AC810P1箱(10個)19.056.351.2AC810P19.05
29,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
41321323SNMM190612N-MP AC820P1箱(10個)19.056.351.2AC820P19.05
29,000
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
41321436SNMM190616N-MP AC510U1箱(10個)19.056.351.6AC510U19.05
29,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
41321445SNMM190616N-MP AC630M1箱(10個)19.056.351.6AC630M19.05
29,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
41321454SNMM190616N-MP AC810P1箱(10個)19.056.351.6AC810P19.05
29,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
41321463SNMM190616N-MP AC820P1箱(10個)19.056.351.6AC820P19.05
29,000
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
41321472SNMM190616N-MP AC830P1箱(10個)19.056.351.6AC830P19.05
29,000
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
41321725SNMM250724N-MP AC630M1箱(10個)25.47.942.4AC630M25.4
53,400
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
41321743SNMM250724N-MP AC810P1箱(10個)25.47.942.4AC810P25.4
53,400
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
41321752SNMM250724N-MP AC820P1箱(10個)25.47.942.4AC820P25.4
53,400
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
41321761SNMM250724N-MP AC830P1箱(10個)25.47.942.4AC830P25.4
53,400
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
41321777SNMM250724N-MP AC900G1箱(10個)25.47.942.4AC900G25.4
53,400
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
41321987SNMM250924N-MP AC630M1箱(10個)25.49.522.4AC630M25.4
59,700
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
41322005SNMM250924N-MP AC810P1箱(10個)25.49.522.4AC810P25.4
59,700
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
41322014SNMM250924N-MP AC820P1箱(10個)25.49.522.4AC820P25.4
59,700
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
41322023SNMM250924N-MP AC900G1箱(10個)25.49.522.4AC900G25.4
59,700
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
41322224SNMM310924N-MP AC630M1箱(5個)31.759.522.4AC630M31.75
53,500
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
41322242SNMM310924N-MP AC810P1箱(5個)31.759.522.4AC810P31.75
53,500
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
41322251SNMM310924N-MP AC820P1箱(5個)31.759.522.4AC820P31.75
53,500
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
41322267SNMM310924N-MP AC900G1箱(5個)31.759.522.4AC900G31.75
53,500
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
41322276SNMM310924N-MP A301箱(5個)31.759.522.4A3031.75
41,300
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
41321332SNMM190612N-MP AC830P1箱(10個)19.056.351.2AC830P19.05
29,000
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
05905672SNMM120408N-MP1箱(10個)12.74.760.8AC300012.7
12,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41321734SNMM250724N-MP1箱(10個)25.47.942.4AC700G25.4
37,500
取扱い終了
41321996SNMM250924N-MP1箱(10個)25.49.522.4AC700G25.4
42,000
取扱い終了
41322233SNMM310924N-MP1箱(10個)31.759.522.4AC700G31.75
75,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする