住友電工ハードメタル
チップ SPMN
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
なし
形状
正方形90°
等級
M級
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
みぞ穴
穴なし
ノーズ半径r(mm)
0.8
ブレーカ
なし
メーカー従来品番
SPMN422
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05907991
SPMN120308 A30
A30
¥
10,400
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌日出荷
05908007
SPMN120308 G10E
G10E
¥
10,400
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
05908025
SPMN120308 ST20E
ST20E
¥
10,400
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください