住友電工ハードメタル
チップ TEGN
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
逃げ角(度)
20
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
材質
H1
形状
正三角形60°
等級
G級
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
みぞ穴
穴なし
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05910432
TEGN160308 H1
16.5
3.18
0.8
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
05910441
TEGN220404 H1
22
4.76
0.4
¥
28,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください