住友電工ハードメタル
チップ TEKN
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質
G10E
形状
正三角形
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
20
メーカー従来品番
TEKN43R
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05910554
TEKN43R G10E
¥
14,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください