チップ TPMT-SF

チップ TPMT-SF 住友電工ハードメタル

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)11 厚さ(mm)4.76 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 ブレーカ軽切削用 ポッキータイプ 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コーナー半径(mm)
メーカー従来品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05926627 TPMT160404N-SF 0.4 TPMM331ENF AC2000
12,200
 
 
取扱い終了
05926751 TPMT160408N-SF 0.8 TPMM332ENF AC2000
12,200
 
 
取扱い終了
05926636 TPMT160404N-SF 0.4 TPMM331ENF AC3000
12,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05926627 TPMT160404N-SF 34819547 TPMT160404N-SF AC820P TPMT160404N-SF AC820P チップ TPMT-SF 住友電工ハードメタル 34819547 チップ TPMT-SF 住友電工ハードメタル 1箱(10個) 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05926751 TPMT160408N-SF 34819574 TPMT160408N-SF AC820P TPMT160408N-SF AC820P チップ TPMT-SF 住友電工ハードメタル 34819574 チップ TPMT-SF 住友電工ハードメタル 1箱(10個) 9,498 税込10,448 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする