曜日別特売

ブラックライト

ブラックライト - HotaluX(ホタルクス)ブラックライト - HotaluX(ホタルクス)ブラックライト - HotaluX(ホタルクス)ブラックライト - HotaluX(ホタルクス)ブラックライト - HotaluX(ホタルクス)ブラックライト - HotaluX(ホタルクス)ブラックライト - HotaluX(ホタルクス)
(3件のレビュー)

紫外線のもつ光化学作用、蛍光作用を有効に利用するには最適な蛍光ランプ。
昆虫が最も好む領域の光を多く放射しますので、補虫器用光源としても最適です。

用途捕虫器用光源に。BHC光合成における塩素添加、重合反応、光酸化、光分解などの反応および促進用に。その他光化学作用を有する分野に。種類直管蛍光灯点灯形グロースタータ形光色ブラックライト電球の種類蛍光ランプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
定格ランプ電力(W)
適合
電流(A)
管径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02443892FL6BL1箱(25本)6W形6グロースタータ: FG-7E、7P0.14715.5
45,250
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
02443901FL8BL1箱(25本)8W形8グロースタータ: FG-7E、7P0.1715.5
45,250
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
02443831FL10BL1箱(25本)10W形10グロースタータ: FG-7E、7P0.2325.5
49,500
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
02443847FL15BL1箱(25本)15W形15グロースタータ: FG-1E、1P0.325.5
49,500
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
02443856FL20SBL1箱(25本)20W形20グロースタータ: FG-1E、1P0.3632.5
50,750
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
02443865FL30SBL1箱(25本)30W形30グロースタータ: FG-1E、1P0.6132.5
65,500
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
02443874FL40SBL1箱(25本)40W形40グロースタータ: FG-4P0.4232.5
98,750
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
71339549FL30SBL1本30W形30グロースタータ: FG-1E、1P0.6132.5
2,180
1,298
1,428(税込)
当日出荷
71339558FL40SBL1本40W形40グロースタータ: FG-4P0.4232.5
3,290
1,898
2,088(税込)
当日出荷
71339567FL8BL1本8W形8グロースタータ: FG-7E、7P0.1715.5
1,510
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02443856
2017-02-14
用途: 捕虫機

特に問題はありません。価格も安く、たくさん使用しているので、助かってます。

対象商品 : 02443856
2015-02-23
用途: 殺虫灯
朝見製菓株式会社

通常の電気店では、取り扱ってないところが多いので、たすかりました。

対象商品 : 02443856
2011-11-04
用途: 捕虫モニタリング装置の交換用ランプ

従来購入していたものと同一品。
より安価な為、購入をMonotaRO様に切り替えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊直管蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする