曜日別特売
FL30SBL ブラックライト HotaluX(ホタルクス) 71339549

ブラックライト

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
種別30W形
定格ランプ電力(W)30
内容量1本注文コード71339549品番FL30SBL
参考基準価格(税別)¥2,620販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

紫外線のもつ光化学作用、蛍光作用を有効に利用するには最適な蛍光ランプ。
昆虫が最も好む領域の光を多く放射しますので、補虫器用光源としても最適です。

用途
捕虫器用光源に。BHC光合成における塩素添加、重合反応、光酸化、光分解などの反応および促進用に。その他光化学作用を有する分野に。
種別
30W形
定格ランプ電力(W)
30
適合
グロースタータ: FG-1E、1P
電流(A)
0.61
管径(Φmm)
32.5
種類
直管蛍光灯
点灯形
グロースタータ形
全光束(Lm)
1300
紫外線出力(W)
5
管長(mm)
630
定格平均寿命(時間)
5000
光色
ブラックライト
電球の種類
蛍光ランプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
LED照明器具への切り替えはお早めに

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02443856
2017-02-14
用途: 捕虫機

特に問題はありません。価格も安く、たくさん使用しているので、助かってます。

対象商品 : 02443856
2015-02-23
用途: 殺虫灯
朝見製菓株式会社 様

通常の電気店では、取り扱ってないところが多いので、たすかりました。

対象商品 : 02443856
2011-11-04
用途: 捕虫モニタリング装置の交換用ランプ

従来購入していたものと同一品。
より安価な為、購入をMonotaRO様に切り替えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊直管蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする