溶接鉄板ブラインドフランジ

溶接鉄板ブラインドフランジ ノーブランド

材質SS 形状フランジ 内容量1枚
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
厚さt(mm)
ガスケット座厚(f)(mm)
ガスケット座径(G)(Φmm)
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06165941 黒 SS BL-FF J-5K FL 10A 10 3/8 75 9 1 39 55 4
オープン
 
 
取扱い終了
06165957 黒 SS BL-FF J-5K FL 15A 15 1/2 80 9 1 44 60 4
オープン
 
 
取扱い終了
06165966 黒 SS BL-FF J-5K FL 20A 20 3/4 85 10 1 49 65 4
オープン
 
 
取扱い終了
06165975 黒 SS BL-FF J-5K FL 25A 25 1 95 10 1 59 75 4
オープン
 
 
取扱い終了
06165984 黒 SS BL-FF J-5K FL 32A 32 1・1/4 115 12 2 70 90 4
オープン
 
 
取扱い終了
06165993 黒 SS BL-FF J-5K FL 40A 40 1・1/2 120 12 2 75 95 4
オープン
 
 
取扱い終了
06166002 黒 SS BL-FF J-5K FL 50A 50 2 130 14 2 85 105 4
オープン
 
 
取扱い終了
06166011 黒 SS BL-FF J-5K FL 65A 65 2・1/2 155 14 2 110 130 4
オープン
 
 
取扱い終了
06166027 黒 SS BL-FF J-5K FL 80A 80 3 180 14 2 121 145 4
オープン
 
 
取扱い終了
33016015 黒 SS BL-FF J-5K FL 90A 90 3・1/2 190 14 2 131 155 4
オープン
 
 
取扱い終了
06166036 黒 SS BL-FF J-5K FL 100A 100 4 200 16 2 141 165 8
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする