ゲージパンチ ネオ

ゲージパンチ ネオ カール事務器

B5-26穴、A4-30穴のバインダーファイルにぴったりのサイズで穴があきます。

穿孔能力(枚)5 質量(g)ゲージ:130 、パンチ:220 穴径(Φmm)5.5 穴数26・30 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)ゲージ:334×56×23、パンチ:70×65×30 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06417013 GP-130-B
2,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする