曜日別特売

チップ CCMT

チップ CCMT - 三菱マテリアルチップ CCMT - 三菱マテリアルチップ CCMT - 三菱マテリアルチップ CCMT - 三菱マテリアルチップ CCMT - 三菱マテリアルチップ CCMT - 三菱マテリアルチップ CCMT - 三菱マテリアルチップ CCMT - 三菱マテリアル
(3件のレビュー)
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
全26種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05357834CCMT060208 US735-0.8
9,0006,398
6,398
7,038(税込)
当日出荷
05357861CCMT060204 UTi20T-0.4
6,8004,298
4,298
4,728(税込)
当日出荷
05357877CCMT060204 US735-0.4
9,0006,398
6,398
7,038(税込)
当日出荷
05357922CCMT060204 NX2525-0.4
6,8004,298
4,298
4,728(税込)
当日出荷
05357956CCMT060202 UTi20T-0.2
6,8004,598
4,598
5,058(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
05357965CCMT060202 US735-0.2
9,0006,398
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
05357992CCMT060202 NX2525-0.2
6,8005,398
5,398
5,938(税込)
当日出荷
06196285CCMT060202 AP25N-0.2
9,0006,398
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
06196416CCMT060208 UTi20T-0.8
6,8004,598
4,598
5,058(税込)
当日出荷
69923555CCMT060204 UC5115【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)0.4
9,0006,398
5,198
アウトレット
5,718(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
48957203CCMT060208 NX2525-0.8
6,800
取扱い終了
39353587CCMT060204 UC5115-0.4
9,000
取扱い終了
05357852CCMT060204-0.4
6,900
取扱い終了
05357886CCMT060204-0.4
6,900
取扱い終了
05357931CCMT060204-0.4
6,900
取扱い終了
05357947CCMT060202-0.2
6,900
取扱い終了
05357974CCMT060202-0.2
5,300
取扱い終了
06196303CCMT060202-0.2
6,900
取扱い終了
06196355CCMT060204-0.4
6,900
取扱い終了
06196407CCMT060208-0.8
6,900
取扱い終了
06224723CCMT060202-0.2
6,900
取扱い終了
06224732CCMT060204-0.4
6,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06224741CCMT060208-0.8
6,900
取扱い終了
08747365CCMT060204 UE6110-0.4
9,000
取扱い終了
返品不可
35594413CCMT060204-0.4
6,900
取扱い終了
42273226CCMT060204-0.4
6,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋳鉄旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UC5105/UC5115
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05357992
2023-06-08
用途: ワークを旋盤にて切削
アヌグランド製造業

ワークは鉄製だが、加熱・加圧された2次加工に使用、このチップ1個で加工出来る数量はその都度違ってくる。
チップの先端Rは0.2mmを使用。0.4mm を使えば持ちが変わってくるとは思います。

対象商品 : 05357922
2022-12-24
用途: 自作フライカッター加工冶具
その他業種

平面研削用の自作フライカッターに取付て使用。
切れ味が悪くなった時に、交換でき大口径のエンドミルは高価であり、
エンドミルよりもコスト削減ができます。

対象商品 : 05357861
2021-08-01
用途: 旋盤加工時。
自動車・二輪車・自転車関連業

旋盤にて思い通りのが仕上がり加工ができて良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする