チップ CCMT

チップ CCMT - 三菱マテリアルチップ CCMT - 三菱マテリアルチップ CCMT - 三菱マテリアルチップ CCMT - 三菱マテリアルチップ CCMT - 三菱マテリアルチップ CCMT - 三菱マテリアル
(1件のレビュー)
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
全24種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05357642CCMT09T308 UTi20T0.8
10,100
6,498
7,148(税込)
当日出荷
05357651CCMT09T308 US7350.8
12,900
7,998
8,798(税込)
当日出荷
05357694CCMT09T308 NX25250.8
10,100
6,498
7,148(税込)
当日出荷
05357712CCMT09T304 UTi20T0.4
10,100
6,398
7,038(税込)
当日出荷
05357721CCMT09T304 US7350.4
12,900
7,998
8,798(税込)
当日出荷
05357773CCMT09T304 NX25250.4
10,100
6,898
7,588(税込)
当日出荷
05357782CCMT09T304 AP25N0.4
12,900
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
05357825CCMT09T302 NX25250.2
10,100
6,498
7,148(税込)
当日出荷
06196522CCMT09T302 AP25N0.2
12,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
06196556CCMT09T302 US7350.2
12,900
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
06196635CCMT09T308 AP25N0.8
12,900
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
05357633CCMT09T3080.8
10,000
取扱い終了
05357667CCMT09T3080.8
10,000
取扱い終了
05357685CCMT09T3080.8
7,700
取扱い終了
05357703CCMT09T3040.4
10,000
取扱い終了
05357746CCMT09T3040.4
7,700
取扱い終了
05357791CCMT09T3020.2
10,000
取扱い終了
05357816CCMT09T3020.2
7,700
取扱い終了
06196547CCMT09T3020.2
10,000
取扱い終了
06196583CCMT09T3040.4
10,000
取扱い終了
06196644CCMT09T3080.8
10,000
取扱い終了
06224757CCMT09T3020.2
10,000
取扱い終了
06224766CCMT09T3040.4
10,000
取扱い終了
06224775CCMT09T3080.8
10,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05357721
2024-06-26
用途: NC旋盤でのステンレスワークの内径加工。
有限会社相馬鉄工所

ステンレスワーク内径加工の定番チップだと思います!コストパフォーマンスに優れていると思います!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする