旋削用チップ CNMG-FH

旋削用チップ CNMG-FH - 三菱マテリアル旋削用チップ CNMG-FH - 三菱マテリアル旋削用チップ CNMG-FH - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全18種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06197466CNMG120404-FH AP25N0.4
11,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06197493CNMG120404-FH NX25250.4
9,800
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06225685CNMG120404-FH UE60200.4
11,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06197895CNMG120408-FH AP25N0.8
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
06197922CNMG120408-FH NX25250.8
9,800
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06198446CNMG120412-FH NX25251.2
9,800
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
05356951CNMG120404FH0.4
7,600
取扱い終了
代替品有
05356967CNMG120404FH0.4
8,500
取扱い終了
代替品有
05356425CNMG120408FH0.8
7,600
取扱い終了
代替品有
06197502CNMG120404-FH0.4
8,500
取扱い終了
06197511CNMG120404-FH0.4
8,500
取扱い終了
05356942CNMG120404FH0.4
8,500
取扱い終了
06197931CNMG120408-FH0.8
8,500
取扱い終了
06197947CNMG120408-FH0.8
8,500
取扱い終了
06225694CNMG120408-FH0.8
8,500
取扱い終了
05356416CNMG120408FH0.8
7,600
取扱い終了
08176314CNMG120404-FH0.4
7,600
取扱い終了
08176585CNMG120408-FH0.8
8,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05356951CNMG120404FH06197493CNMG120404-FH NX2525CNMG120404FH 旋削用チップ CNMG-FH 三菱マテリアル 06197493旋削用チップ CNMG-FH三菱マテリアル1箱(10個)
6,798
税込7,478
大変申し訳ありませんが注文番号が変わりました。
05356967CNMG120404FH06197466CNMG120404-FH AP25NCNMG120404FH 旋削用チップ CNMG-FH 三菱マテリアル 06197466旋削用チップ CNMG-FH三菱マテリアル1箱(10個)
7,998
税込8,798
大変申し訳ありませんが注文番号が変わりました。
05356425CNMG120408FH06197922CNMG120408-FH NX2525CNMG120408FH 旋削用チップ CNMG-FH 三菱マテリアル 06197922旋削用チップ CNMG-FH三菱マテリアル1箱(10個)
6,798
税込7,478
大変申し訳ありませんが注文番号が変わりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする