チップ CNMA

チップ CNMA 三菱マテリアル チップ CNMA 三菱マテリアル

逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
28件中 1~28件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05357317 CNMA120408 HTi10 12.9 4.76 0.8 12.7
13,100
8,598
9,458 (税込)
翌日出荷
05357326 CNMA120404 HTi10 12.9 4.76 0.4 12.7
13,100
8,598
9,458 (税込)
翌日出荷
06197046 CNMA120404 HTi05T 12.9 4.76 0.4 12.7
13,100
8,598
9,458 (税込)
翌日出荷
05357265 CNMA120412 12.9 4.76 1.2 12.7
13,300
 
 
取扱い終了
05357274 CNMA120412 12.9 4.76 1.2 12.7
10,100
 
 
取扱い終了
05357283 CNMA120408 12.9 4.76 0.8 12.7
10,100
 
 
取扱い終了
05357292 CNMA120408 12.9 4.76 0.8 12.7
13,300
 
 
取扱い終了
05357301 CNMA120408 12.9 4.76 0.8 12.7
13,300
 
 
取扱い終了
06197055 CNMA120404 12.9 4.76 0.4 12.7
13,300
 
 
取扱い終了
06197064 CNMA120404 12.9 4.76 0.4 12.7
13,300
 
 
取扱い終了
06197073 CNMA120404 12.9 4.76 0.4 12.7
13,300
 
 
取扱い終了
06197091 CNMA120408 12.9 4.76 0.8 12.7
13,300
 
 
取扱い終了
06197107 CNMA120412 12.9 4.76 1.2 12.7
10,100
 
 
取扱い終了
06197116 CNMA120412 12.9 4.76 1.2 12.7
13,300
 
 
取扱い終了
06197125 CNMA120412 12.9 4.76 1.2 12.7
13,300
 
 
取扱い終了
06197134 CNMA120416 12.9 4.76 1.6 12.7
13,300
 
 
取扱い終了
06197143 CNMA120416 12.9 4.76 1.6 12.7
13,300
 
 
取扱い終了
06197152 CNMA120416 12.9 4.76 1.6 12.7
13,300
 
 
取扱い終了
32745982 CNMA120412 UC5105 12.9 4.76 1.2 12.7
17,200
 
 
取扱い終了

返品不可
06576474 CNMA160612 MC5005 16.1 6.35 1.2 15.875
24,500
 
 
取扱い終了

返品不可
06576483 CNMA160612 MC5015 16.1 6.35 1.2 15.875
24,500
 
 
取扱い終了

返品不可
06576492 CNMA160616 MC5005 16.1 6.35 1.6 15.875
24,500
 
 
取扱い終了

返品不可
06576508 CNMA160616 MC5015 16.1 6.35 1.6 15.875
24,500
 
 
取扱い終了

返品不可
06576517 CNMA190612 MC5005 19.3 6.35 1.2 19.05
31,000
 
 
取扱い終了

返品不可
06576526 CNMA190612 MC5015 19.3 6.35 1.2 19.05
31,000
 
 
取扱い終了

返品不可
06576535 CNMA190616 MC5005 19.3 6.35 1.6 19.05
31,000
 
 
取扱い終了

返品不可
06576544 CNMA190616 MC5015 19.3 6.35 1.6 19.05
31,000
 
 
取扱い終了

返品不可
58656315 CNMA120412 UTI20T 12.9 4.76 1.2 12.7
9,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋳鉄旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UC5105/UC5115

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする