チップ CNMG

チップ CNMG - 三菱マテリアル
形状ひし形80°チップブレーカ両面穴の有無あり厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴内容量1箱(10個)
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58656762CNMG120408 VP15TF12.74.760.812.9
11,000
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
58657024CNMG120412 VP15TF12.74.761.212.9
11,000
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
58656385CNMG09T304 UE61109.5253.970.49.7
9,300
取扱い終了
返品不可
58656412CNMG09T308 UE61109.5253.970.89.7
9,300
取扱い終了
返品不可
58656516CNMG120404 UE603512.74.760.412.9
9,400
取扱い終了
58656525CNMG120404 UE610512.74.760.412.9
11,000
取扱い終了
58656753CNMG120408 UE610512.74.760.812.9
11,000
取扱い終了
返品不可
58657006CNMG12041212.74.761.212.9
7,600
取扱い終了
58657015CNMG120412 UE610512.74.761.212.9
11,000
取扱い終了
返品不可
58657261CNMG12041612.74.761.612.9
オープン
取扱い終了
58657277CNMG120416 UE610512.74.761.612.9
11,000
取扱い終了
返品不可
58657444CNMG16060815.8756.350.816.1
オープン
取扱い終了
58657453CNMG16060815.8756.350.816.1
オープン
取扱い終了
58657584CNMG160612 UC510515.8756.351.216.1
24,500
取扱い終了
返品不可
58657593CNMG160612 UC511515.8756.351.216.1
24,500
取扱い終了
58657602CNMG16061215.8756.351.216.1
オープン
取扱い終了
58657742CNMG160616 UE610515.8756.351.616.1
24,500
取扱い終了
返品不可
58657812CNMG190608 UE610519.056.350.819.3
31,000
取扱い終了
返品不可
58657821CNMG190608 UE611019.056.350.819.3
31,000
取扱い終了
返品不可
58657837CNMG190612 UE610519.056.351.219.3
31,000
取扱い終了
返品不可
58657934CNMG190616 UE610519.056.351.619.3
31,000
取扱い終了
返品不可
58658031CNMG19062419.056.352.419.3
24,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする