曜日別特売

チップ DCMT

チップ DCMT - 三菱マテリアルチップ DCMT - 三菱マテリアルチップ DCMT - 三菱マテリアル
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05353205DCMT11T308 UTi20T11.63.970.89.525
10,700
7,998
8,798(税込)
当日出荷
05353214DCMT11T308 US73511.63.970.89.525
14,000
9,898
10,888(税込)
当日出荷
05353266DCMT11T308 NX252511.63.970.89.525
10,700
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
05353336DCMT11T304 US73511.63.970.49.525
14,000
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
05353397DCMT11T304 NX252511.63.970.49.525
10,700
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
05353442DCMT11T302 UTi20T11.63.970.29.525
10,700
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
05353451DCMT11T302 US73511.63.970.29.525
14,000
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
05353494DCMT11T302 NX252511.63.970.29.525
10,700
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
06201851DCMT11T302 AP25N11.63.970.29.525
14,000
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
06201912DCMT11T304 AP25N11.63.970.49.525
14,000
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
06201991DCMT11T308 AP25N11.63.970.89.525
14,000
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
58669755DCMT070202 NX30357.82.380.26.35
8,200
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
58669843DCMT070204 NX30357.82.380.46.35
8,200
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
58669861DCMT070204 VP15TF7.82.380.46.35
10,700
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
58669947DCMT070208 NX30357.82.380.86.35
8,200
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
58670053DCMT11T302 NX303511.63.970.29.525
10,700
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
58670132DCMT11T304 NX303511.63.970.49.525
10,700
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
58670157DCMT11T304 VP15TF11.63.970.49.525
14,000
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
58670245DCMT11T308 NX303511.63.970.89.525
10,700
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
58670272DCMT11T308 VP15TF11.63.970.89.525
14,000
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
58670367DCMT150404 NX303515.54.760.412.7
15,600
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
58670376DCMT150408 NX303515.54.760.812.7
15,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
05353196DCMT11T30811.63.970.89.525
10,800
取扱い終了
05353223DCMT11T30811.63.970.89.525
10,800
取扱い終了
05353241DCMT11T30811.63.970.89.525
8,300
取扱い終了
05353311DCMT11T30411.63.970.49.525
10,800
取扱い終了
05353327DCMT11T30411.63.970.49.525
8,300
取扱い終了
05353345DCMT11T30411.63.970.49.525
10,800
取扱い終了
05353363DCMT11T30411.63.970.49.525
8,300
取扱い終了
05353433DCMT11T30211.63.970.29.525
10,800
取扱い終了
05353467DCMT11T30211.63.970.29.525
10,800
取扱い終了
05353476DCMT11T30211.63.970.29.525
8,300
取扱い終了
06224906DCMT11T30211.63.970.29.525
10,800
取扱い終了
06224915DCMT11T30411.63.970.49.525
10,800
取扱い終了
06224924DCMT11T30811.63.970.89.525
10,800
取扱い終了
58669852DCMT070204 UE61057.82.380.46.35
10,700
取扱い終了
返品不可
58669956DCMT0702087.82.380.86.35
オープン
取扱い終了
58669965DCMT0702087.82.380.86.35
オープン
取扱い終了
58669974DCMT0702087.82.380.86.35
オープン
取扱い終了
58670141DCMT11T304 UE610511.63.970.49.525
14,000
取扱い終了
返品不可
58670254DCMT11T308 UE610511.63.970.89.525
14,000
取扱い終了
返品不可
58670263DCMT11T30811.63.970.89.525
10,800
取扱い終了
58670351DCMT11T312 UE611011.63.971.29.525
14,000
取扱い終了
返品不可
58670385DCMT15041215.54.761.212.7
15,700
取扱い終了
58670394DCMT15041215.54.761.212.7
オープン
取扱い終了
58670403DCMT15041215.54.761.212.7
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする