曜日別特売

チップ DNMG-MA

チップ DNMG-MA - 三菱マテリアルチップ DNMG-MA - 三菱マテリアルチップ DNMG-MA - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
全28種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06203671DNMG150408-MA UE60201箱(10個)4.760.8
15,300
10,980
12,078(税込)
当日出荷
06203705DNMG150408-MA US7351箱(10個)4.760.8
15,300
9,998
10,998(税込)
当日出荷
06204204DNMG150412-MA US7351箱(10個)4.761.2
15,300
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
06203163DNMG150404-MA US7351箱(10個)4.760.4
15,300
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
05351622DNMG150404-MA1箱(10個)4.760.4
10,700
取扱い終了
06203127DNMG150404-MA1箱(10個)4.760.4
11,800
取扱い終了
06203136DNMG150404-MA1箱(10個)4.760.4
11,800
取扱い終了
06203145DNMG150404-MA1箱(10個)4.760.4
11,800
取扱い終了
06203154DNMG150404-MA1箱(10個)4.760.4
11,800
取扱い終了
06203172DNMG150404-MA1箱(10個)4.760.4
11,800
取扱い終了
06203644DNMG150408-MA1箱(10個)4.760.8
11,800
取扱い終了
06203662DNMG150408-MA1箱(10個)4.760.8
11,800
取扱い終了
06203696DNMG150408-MA1箱(10個)4.760.8
11,800
取扱い終了
06203714DNMG150408-MA1箱(10個)4.760.8
11,800
取扱い終了
06203687DNMG150408-MA UE60351箱(10個)4.760.8
13,000
取扱い終了
06204143DNMG150412-MA1箱(10個)4.761.2
11,800
取扱い終了
06204161DNMG150412-MA1箱(10個)4.761.2
11,800
取扱い終了
06204177DNMG150412-MA1箱(10個)4.761.2
11,800
取扱い終了
06204186DNMG150412-MA1箱(10個)4.761.2
13,000
取扱い終了
06204195DNMG150412-MA1箱(10個)4.761.2
11,800
取扱い終了
06577147DNMG150412-MA MC50051箱(10個)4.761.2
15,300
取扱い終了
返品不可
06577156DNMG150412-MA MC50151箱(10個)4.761.2
15,300
取扱い終了
返品不可
06577235DNMG150612-MA MC50051箱(10個)6.351.2
18,900
取扱い終了
返品不可
06577244DNMG150612-MA MC50151箱(10個)6.351.2
18,900
取扱い終了
返品不可
48958892DNMG150404-MA UE61051パック(10個)4.760.4
15,300
取扱い終了
返品不可
48959197DNMG150604-MA US70201パック(10個)6.350.4
16,100
取扱い終了
48959285DNMG150608-MA US70201パック(10個)6.350.8
16,100
取扱い終了
48959355DNMG150612-MA US70201パック(10個)6.351.2
16,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする