曜日別特売

チップ RCMT

チップ RCMT - 三菱マテリアルチップ RCMT - 三菱マテリアルチップ RCMT - 三菱マテリアル
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
全8種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05346835RCMT0602M0 UTi20T62.386
6,000
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
06207126RCMT0803M0 NX252583.188
7,200
5,398
5,938(税込)
当日出荷
58670446RCMT0602M0 NX303562.386
6,000
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
58670455RCMT0803M0 NX303583.188
7,200
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
05346792RCMT0803M083.188
7,000
取扱い終了
05346801RCMT0803M083.188
5,500
取扱い終了
05346817RCMT0803M083.188
7,000
取扱い終了
06650576RCMT0803M083.188
7,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする