曜日別特売

チップ RCMX

チップ RCMX - 三菱マテリアル

(材質)
特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。
ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。

逃げ角(度)7穴の形状-コーナー半径(mm)円形チップブレーカ-形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
全24種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05346774RCMX1003M0 US735103.1810
9,700
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
58670464RCMX1003M0 NX3035103.1810
7,500
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
58670473RCMX1003M0 VP05RT103.1810
9,700
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
58670491RCMX1204M0 NX3035124.7612
10,500
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
58670525RCMX1204M0 VP05RT124.7612
13,800
9,598
10,558(税込)
翌日出荷
58670534RCMX1204M0 VP10RT124.7612
13,800
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
58670552RCMX1606M0 UH6400166.3516
23,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
58670577RCMX1606M0 VP05RT166.3516
23,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
58670586RCMX1606M0 VP10RT166.3516
23,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
58670656RCMX2006M0 UH6400206.3520
31,900
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
05346731RCMX1204M0124.7612
10,600
取扱い終了
58670482RCMX1003M0103.1810
オープン
取扱い終了
58670507RCMX1204M0 UC5115124.7612
11,700
取扱い終了
58670516RCMX1204M0 UE6105124.7612
13,800
取扱い終了
返品不可
58670543RCMX1606M0 UE6105166.3516
23,600
取扱い終了
返品不可
58670561RCMX1606M0166.3516
オープン
取扱い終了
58670647RCMX2006M0 UE6105206.3520
31,900
取扱い終了
返品不可
58670717RCMX2507M0 UE6105257.9425
53,900
取扱い終了
返品不可
58670726RCMX2507M0 UE6110257.9425
53,900
取扱い終了
返品不可
58670735RCMX2507M0257.9425
41,600
取扱い終了
58670796RCMX3209M0329.5232
72,900
取扱い終了
58670805RCMX3209M0 UE6105329.5232
94,400
取扱い終了
返品不可
58670814RCMX3209M0329.5232
オープン
取扱い終了
58670823RCMX3209M0329.5232
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする