三菱マテリアル
チップ SNMG
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58661757
SNMG090304 NX3035
9.525
3.18
0.4
NX3035
9.525
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌日出荷
58661802
SNMG090308 NX3035
9.525
3.18
0.8
NX3035
9.525
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
58662012
SNMG120408 VP15TF
12.7
4.76
0.8
VP15TF
12.7
¥
12,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
58661766
SNMG090304 UE6105
9.525
3.18
0.4
UE6105
9.525
¥
9,300
取扱い終了
返品不可
58661775
SNMG090304 UE6110
9.525
3.18
0.4
UE6110
9.525
¥
9,300
取扱い終了
返品不可
58661811
SNMG090308 UE6105
9.525
3.18
0.8
UE6105
9.525
¥
9,300
取扱い終了
返品不可
58661827
SNMG090308 UE6110
9.525
3.18
0.8
UE6110
9.525
¥
9,300
取扱い終了
返品不可
58661845
SNMG120404
12.7
4.76
0.4
UE6035
12.7
¥
10,000
取扱い終了
58661854
SNMG120404 UE6105
12.7
4.76
0.4
UE6105
12.7
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
58662003
SNMG120408
12.7
4.76
0.8
UE6105
12.7
¥
10,000
取扱い終了
58662222
SNMG120412
12.7
4.76
1.2
HTI05T
12.7
オープン
取扱い終了
58662231
SNMG120412 UE6105
12.7
4.76
1.2
UE6105
12.7
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
58662362
SNMG120416 UE6110
12.7
4.76
1.6
UE6110
12.7
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
58662405
SNMG150412
15.875
4.76
1.2
UE6110
15.875
オープン
取扱い終了
58662484
SNMG150612
15.875
6.35
1.2
UC5105
15.875
オープン
取扱い終了
58662493
SNMG150612
15.875
6.35
1.2
UC5115
15.875
オープン
取扱い終了
58662502
SNMG150612 UE6105
15.875
6.35
1.2
UE6105
15.875
¥
27,100
取扱い終了
返品不可
58662615
SNMG190612 UC5105
19.05
6.35
1.2
UC5105
19.05
¥
31,000
取扱い終了
返品不可
58662624
SNMG190612 UC5115
19.05
6.35
1.2
UC5115
19.05
¥
29,000
取扱い終了
58662633
SNMG190612 UE6105
19.05
6.35
1.2
UE6105
19.05
¥
31,000
取扱い終了
返品不可
58662721
SNMG190616
19.05
6.35
1.6
UC5105
19.05
¥
24,000
取扱い終了
58662737
SNMG190616 UC5115
19.05
6.35
1.6
UC5115
19.05
¥
29,000
取扱い終了
58662746
SNMG190616 UE6105
19.05
6.35
1.6
UE6105
19.05
¥
31,000
取扱い終了
返品不可
58662861
SNMG250724
25.4
7.94
2.4
UTI20T
25.4
¥
32,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
旋削用新サーメット NX3035
参考になった