三菱マテリアル
チップ SNMG
(材質)
鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種
難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
材質
UTi20T
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05341436
SNMG190612 UTi20T
19.05
6.35
1.2
¥
23,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
06210671
SNMG250924
25.4
9.52
2.4
¥
36,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください