旋削用チップ SPMN

旋削用チップ SPMN - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05339713SPMN120308 HTi10
10,400
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
返品不可
05339652SPMN120308 UTi20T
10,400
7,598
8,358(税込)
取扱停止中
05339643SPMN120308
10,500
取扱い終了
05339661SPMN120308
10,500
取扱い終了
05339686SPMN120308
8,000
取扱い終了
05339722SPMN120308
10,500
取扱い終了
06225125SPMN120308
10,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする