三菱マテリアル
ホルダ
用途
外径加工[アルミ用バイト]
全長(mm)
100
寸法b(mm)
16
寸法h(mm)
16
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06285325
STFER1616H16
右
正三角形60°
91
20
¥16,900
¥
11,980
¥13,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください