曜日別特売

タッカーオイルスプレー

タッカーオイルスプレー - エーゼット
(4件のレビュー)

水置換剤の配合によりエアーツール内の水分を浮き上がらせて外部に排出します。

用途釘打機、エアータッカー、エアードライバー、エアーリベッター、その他エアー圧機器容器仕様缶スプレー成分LPGガス使用トラスコ品番799-4567容量(mL)220適合範囲タッカー粘度ISO VG32危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量110mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性内容量1缶(220mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03333662595
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途: エアーツールのメンテ用
株式会社クールテックサガワ

プロの業者が使っているのを見て購入しました。水置換性があるとの事で使用中です。匂いもほとんど無し

対象商品 : 03333662
2025-04-16
用途: 工具用
中川興業建設業・工事業

リピート商品、いつも購入していて、ちゃんと役割を果たしてくれ、値段も安くて満足

対象商品 : 03333662
2020-06-17
用途: エア工具のオイル補給
平中工務店建設業・工事業

エア工具のオイル補給用です。ホームセンターとほぼ変わらぬ価格他の商品と同時購入で送料がかからなかったのでついでに。

対象商品 : 03333662
2014-10-11
用途: 価格合わせ(送料無料の)で購入
有限会社鈴木

今まではオイルタイプを使用してましたが、価格合わせと、スプレーのほうが楽なので
試しに購入してみました。
 効果のほどはわかりませんが。
 さほど頻繁に使用するものではないのでかなり持ちそうですが。
 エアーフィルター(ドライヤー)も使用してるのでさほど水分は出てないと思いますが
工具を長持ちさせるためには必要ですので。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする