フードオイルスプレー

フードオイルスプレー - エーゼット
(16件のレビュー)

厨房に常備しておくと便利です。
食品衛生法に基づく食品添加物規格適合の流動パラフィンを使用し、極めて高純度で化学安定性に優れています。

成分食品添加物流動パラフィン、LPG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量150mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05287222713
オープン
789
868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-25
用途: 摺動部分の潤滑
飲食業

ブレンダーやフードプロセッサーのOリング注油に使用。
今まで、サラダ油を使用していたが、酸化でドロドロになったりせず、
効果が持続するのが良い。

対象商品 : 05287222
2023-07-13
用途: キッチン作業に利用しています。
卸売・小売業

価格のヴァリューが良くて、使い勝手に優れている。大きさも程よいです。

対象商品 : 05287222
2023-01-03
用途: 肉のスライサーに使用
農・林・水産業

使い勝手が良い。毎日こまめに注油することが可能になりました。

対象商品 : 05287222
2021-11-09
用途: GAPの導入で意識的に使い分け
グリーンファーム矢部農・林・水産業

食用の可能性のある機械には制限が掛かるので、安くて助かってます

1が参考にしています
2020-04-10
用途: パスタマシンのメンテナンス

パスタマシンのハンドルがキーキーいうので、こちらを使ってみました。
その他、軋むドアにも使って解決です。
においもなく、安心して使えて助かっています。

3が参考にしています
対象商品 : 05287222
2018-07-24
用途: 機械の注油に使用しています。
医療・福祉・介護関連業

この商品のリピーターです。
機械側の専用ノズルで注油した時に、油漏れが少なく使いやすい商品です。
ノズルによって違うと思いますが、弊社の使用目的には合っていると思います。

対象商品 : 05287222
2017-06-06
用途: 口の中に使う機械のオイルに
医療・福祉・介護関連業

いくつかフードオイルを使いましたが、一番使いやすいです。
機械の口金を入れた時に、スプレーの先がフィットしやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 05287222
2018-09-28
用途: 農機への注油
農・林・水産業

食品用なので、安心して使用できます。変なにおいもありません。AZ製ですがお安く手に入り、気兼ねなく使えます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする