イスカル
チップ CCMT
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37365587
CCMT120408-SM IC907
12.9
4.76
0.8
¥
16,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05416424
CCMT060204-14 IC9025
6.3
2.38
0.4
¥
7,400
取扱い終了
05416503
CCMT060202
6.3
2.38
0.2
¥
7,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください