曜日別特売

LグリップPRO

LグリップPRO - サンフラッグ(旧:新亀製作所)LグリップPRO - サンフラッグ(旧:新亀製作所)
(1件のレビュー)

強力型(インパクト対応)。
本体をしっかり持てて、安定した作業が行えます。
滑らかなトルク伝達
高精度ベアリング使用
市販ビットが使用できます。

用途電動ドライバー、電気ドリルの補助工具としてご使用下さい。接続口径6.35(六角)付属品#2×45mmビット1本、#2×65mmビット1本、ビスピタ1個材質(本体)質量(g)400隅うち最小幅(mm)15mm/360°方向自在トラスコ品番396-1346全長(mm)168最大許容トルク(N・m[kgf・m])29.4最大回転数(min-1[r.p.m])2500RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※作業上、両手を使用しますのでビスの安定には付属のビスピタをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05848683LG-5000
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05848683
2016-03-11
用途: 壁際の電気配線のための柱穴あけ
有限会社新長崎コーポレーション建設業・工事業

リフォーム時、角壁ボードを開け、柱に穴あけして電気配線する際、使用したが、とても持ちやすく頑丈で使いやすい。又、部品についてもメンテナンスも充実しており、狭い場所の作業には手放せない。他にも同様のグリップを3台持っているが、これが一番使いやすい。2年ほど使っています。

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー/ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする