曜日別特売

六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪

六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 - THK六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 - THK六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 - THK六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 - THK六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 - THK六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 - THK六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 - THK
(2件のレビュー)

厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。
スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。

シールシール付材質炭素鋼形状円筒外輪内容量1個
注意
※寸法d1※は、グリース給脂穴は付いていませんので再給脂できません。
シールの使用温度は80℃以下です。
全18種類を絞り込む
寸法D(mm)
外径(Φmm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
寸法r(mm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06332925CF3UU-A7810217M3×0.53-5-0.3107
2,400
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
06332934CF4UU-A89122.520M4×0.74-6-0.5128
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
06332943CF5UU-A91013323M5×0.85-7.5-0.5139
2,200
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
06332952CF6UU-A111216328M6×16-9-0.51611
2,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
06332961CF8UU-A111219432M8×1.258-11-0.51911
2,100
1,798
1,978(税込)
当日出荷
06332977CF10UU-A121322536M10×1.2510-13-12212
2,100
1,798
1,978(税込)
当日出荷
06332986CF10-1UU-A121326536M10×1.2510-13-12612
2,200
1,898
2,088(税込)
当日出荷
06332995CF12UU-A141530640M12×1.512631461.5--
2,600
取扱い終了
代替品有
06333004CF12-1UU-A141532640M12×1.512631461.5--
2,800
取扱い終了
代替品有
06333013CF16UU-A1819.535652M16×1.516631881.5--
2,900
取扱い終了
代替品有
06333022CF18UU-A2021.540658M18×1.518632081.5--
3,500
取扱い終了
代替品有
06333031CF20UU-A2425.552866M20×1.520842291.5--
4,600
取扱い終了
代替品有
06333047CF20-1UU-A2425.547866M20×1.520842291.5--
4,400
取扱い終了
代替品有
06333056CF24UU-A2930.562880M24×1.5248425111.5--
5,900
取扱い終了
代替品有
06333065CF24-1UU-A2930.572880M24×1.5248425111.5--
6,700
取扱い終了
代替品有
06333074CF30UU-A3537808100M30×1.5308432152--
9,700
取扱い終了
代替品有
06333083CF30-1UU-A3537858100M30×1.5308432152--
11,200
取扱い終了
代替品有
06333092CF30-2UU-A3537908100M30×1.5308432152--
12,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06332995CF12UU-A06540826CF12UU-ABCF12UU-A カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) THK 06540826カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)THK1個
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06333004CF12-1UU-A06540835CF12-1UU-ABCF12-1UU-A カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) THK 06540835カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)THK1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06333013CF16UU-A06540844CF16UU-ABCF16UU-A カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) THK 06540844カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)THK1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06333022CF18UU-A06540853CF18UU-ABCF18UU-A カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) THK 06540853カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)THK1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06333031CF20UU-A06540862CF20UU-ABCF20UU-A カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) THK 06540862カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)THK1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06333047CF20-1UU-A06540878CF20-1UU-ABCF20-1UU-A カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) THK 06540878カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)THK1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06333056CF24UU-A06540887CF24UU-ABCF24UU-A カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) THK 06540887カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)THK1個
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06333065CF24-1UU-A06540896CF24-1UU-ABCF24-1UU-A カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) THK 06540896カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)THK1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06333074CF30UU-A06540905CF30UU-ABCF30UU-A カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) THK 06540905カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)THK1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06333083CF30-1UU-A06540914CF30-1UU-ABCF30-1UU-A カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) THK 06540914カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)THK1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06333092CF30-2UU-A06540923CF30-2UU-ABCF30-2UU-A カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) THK 06540923カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)THK1個
9,998
欠品中
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06332977
2024-03-27
用途: 部品交換時

普通に使いやすく問題は何もなかった。性能も問題なし

対象商品 : 06332977
2021-07-21
用途: 吊り扉のガイドローラー

耐久性は未だ判りませんが、音の静かさはメーカーの部品よりも断然静かです。
他の利用方法もあると思いますので、いろいろと考えています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする