曜日別特売

カムフォロア

カムフォロア - THKカムフォロア - THKカムフォロア - THK

普及形カムフォロア(CF形)と同じ取り付け穴に取り付けられ、スタッドの取り付け部とスタッド頭部が0.25mm~1.0mm偏心しているので、スタッドをまわす事によって簡単に位置の微調整が出来るコンパクトで精度の高い一体構造のカムフォロアです。
このため、カム溝との位置合わせ、バックラッシュ防止、多数個取り付けのレベル合わせ、取付穴位置の精密加工不要など組付工数を大幅に低減出来ます。

シールなし内容量1個
全48種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法B(mm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法r(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06333826CFH6-A28360.51611
2,000
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
06334422CFH6M-A28360.51611
3,400
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
06334605CFH6MR-A28360.51611
4,000
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
06334124CFH6R-A28360.51611
2,300
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
06333835CFH8-A32480.51911
2,100
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
06334431CFH8M-A32480.51911
3,500
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
06334614CFH8MR-A32480.51911
4,200
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
06334133CFH8R-A32480.51911
2,400
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
06333853CFH10-1-A3651012612
2,300
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
06334456CFH10-1M-A3651012612
3,900
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
06334632CFH10-1MR-A3651012612
4,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
06334151CFH10-1R-A3651012612
2,600
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
06333844CFH10-A3651012212
2,200
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
06334447CFH10M-A3651012212
3,700
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
06334623CFH10MR-A3651012212
4,400
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
06334142CFH10R-A3651012212
2,500
2,198
2,418(税込)
取扱停止中
返品不可
06333871CFH12-1-A406121.53214
2,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
06334474CFH12-1M-A406121.53214
5,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
06334657CFH12-1MR-A406121.53214
6,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
06334176CFH12-1R-A406121.53214
3,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
06333862CFH12-A406121.53014
2,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
06334465CFH12M-A406121.53014
5,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
06334641CFH12MR-A406121.53014
6,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
06334167CFH12R-A406121.53014
3,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
06333887CFH16-A526161.53518
3,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
06334483CFH16M-A526161.53518
7,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
06334666CFH16MR-A526161.53518
8,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
06334185CFH16R-A526161.53518
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
06333896CFH18-A586181.54020
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
06334492CFH18M-A586181.54020
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
06334675CFH18MR-A586181.54020
10,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
06334194CFH18R-A586181.54020
4,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
06333914CFH20-1-A668201.54724
4,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
06334212CFH20-1R-A668201.54724
5,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
06333905CFH20-A668201.55224
4,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
06334501CFH20M-A668201.55224
11,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
06334684CFH20MR-A668201.55224
13,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
06334203CFH20R-A668201.55224
5,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
06333932CFH24-1-A808241.57229
8,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
06334237CFH24-1R-A808241.57229
9,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
06333923CFH24-A808241.56229
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
06334221CFH24R-A808241.56229
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
06333957CFH30-1-A10083028535
11,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
06334255CFH30-1R-A10083028535
13,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
06333966CFH30-2-A10083029035
12,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
06334264CFH30-2R-A10083029035
14,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
06333941CFH30-A10083028035
10,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
06334246CFH30R-A10083028035
11,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06333871CFH12-1-A06543145CFH12-1-ABCFH12-1-A 偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) THK 06543145偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し)THK1個
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06334474CFH12-1M-A06542262CFH12-1M-ABCFH12-1M-A ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) THK 06542262ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し)THK1個
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06334657CFH12-1MR-A06542707CFH12-1MR-ABCFH12-1MR-A ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し) THK 06542707ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し)THK1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06334176CFH12-1R-A06543583CFH12-1R-ABCFH12-1R-A 偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し) THK 06543583偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し)THK1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06333862CFH12-A06543136CFH12-ABCFH12-A 偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) THK 06543136偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し)THK1個
2,398
税込2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06334465CFH12M-A06542253CFH12M-ABCFH12M-A ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) THK 06542253ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し)THK1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06334641CFH12MR-A06542698CFH12MR-ABCFH12MR-A ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し) THK 06542698ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し)THK1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06334167CFH12R-A06543574CFH12R-ABCFH12R-A 偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し) THK 06543574偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し)THK1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06333887CFH16-A06543154CFH16-ABCFH16-A 偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) THK 06543154偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し)THK1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06334483CFH16M-A06542278CFH16M-ABCFH16M-A ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) THK 06542278ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し)THK1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06334666CFH16MR-A06542716CFH16MR-ABCFH16MR-A ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し) THK 06542716ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し)THK1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06334185CFH16R-A06543592CFH16R-ABCFH16R-A 偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し) THK 06543592偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し)THK1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06333896CFH18-A06543163CFH18-ABCFH18-A 偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) THK 06543163偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し)THK1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06334492CFH18M-A06542287CFH18M-ABCFH18M-A ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) THK 06542287ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し)THK1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06334675CFH18MR-A06542725CFH18MR-ABCFH18MR-A ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し) THK 06542725ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し)THK1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06334194CFH18R-A06543608CFH18R-ABCFH18R-A 偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し) THK 06543608偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し)THK1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06333914CFH20-1-A06543188CFH20-1-ABCFH20-1-A 偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) THK 06543188偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し)THK1個
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06334212CFH20-1R-A06543626CFH20-1R-ABCFH20-1R-A 偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し) THK 06543626偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し)THK1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06333905CFH20-A06543172CFH20-ABCFH20-A 偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) THK 06543172偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し)THK1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06334501CFH20M-A06542296CFH20M-ABCFH20M-A ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) THK 06542296ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し)THK1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06334684CFH20MR-A06542734CFH20MR-ABCFH20MR-A ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し) THK 06542734ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し)THK1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06334203CFH20R-A06543617CFH20R-ABCFH20R-A 偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し) THK 06543617偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し)THK1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06333932CFH24-1-A06543206CFH24-1-ABCFH24-1-A 偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) THK 06543206偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し)THK1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06334237CFH24-1R-A06543644CFH24-1R-ABCFH24-1R-A 偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し) THK 06543644偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し)THK1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06333923CFH24-A06543197CFH24-ABCFH24-A 偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) THK 06543197偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し)THK1個
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06334221CFH24R-A06543635CFH24R-ABCFH24R-A 偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し) THK 06543635偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し)THK1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06333957CFH30-1-A06543224CFH30-1-ABCFH30-1-A 偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) THK 06543224偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し)THK1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06334255CFH30-1R-A06543662CFH30-1R-ABCFH30-1R-A 偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し) THK 06543662偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し)THK1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06333966CFH30-2-A06543233CFH30-2-ABCFH30-2-A 偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) THK 06543233偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し)THK1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06334264CFH30-2R-A06543678CFH30-2R-ABCFH30-2R-A 偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し) THK 06543678偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し)THK1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06333941CFH30-A06543215CFH30-ABCFH30-A 偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) THK 06543215偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し)THK1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06334246CFH30R-A06543653CFH30R-ABCFH30R-A 偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し) THK 06543653偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し)THK1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする