NBK(鍋屋バイテック会社)
平ハンドル
機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
材質/仕上
FC200/クロムメッキ
仕様
グリップ穴無し
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06179817
F-80-N
310
24
26
13
80
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06179826
F-100-N
455
25
30
14
100
¥
1,930
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
06179835
F-125-N
640
28
35
14
125
¥
2,560
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06179844
F-140-N
805
30
35
15
140
¥
3,180
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
06179853
F-160-N
1080
32
37
17
160
¥
4,380
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06179871
F-200-N
1900
38
45
19
200
¥
6,180
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06179896
F-250-N
3810
42
50
25
250
¥
9,430
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06179914
F-315-N
6280
47
60
28
315
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06179862
F-180-N
1490
34
40
19
180
¥
1,840
取扱い終了
06179887
F-224-N
3090
40
47
25
224
¥
2,740
取扱い終了
06179905
F-280-N
4500
45
55
26
280
¥
4,570
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください