NBK(鍋屋バイテック会社)
ディンプルノブ
外周のくぼみが操作性を高めています。
材質(本体)
ナイロン6
材質(取付部)
(スティール)SWCH10R
取付部
おねじ(段付)
色
(ノブ)つや消し黒
種類
丸形
表面処理(ねじ部)
三価クロメート処理
特性
高品質。ヒューマンなデザイン。
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ねじの呼び
M5
M6
M8
取付長(mm)
20
25
30
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法Lm(mm)
寸法d(Φmm)
寸法s(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06331062
KDM-20-M5-20
20
20
15
4
M5
20
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
翌日出荷
06331254
KDM-32-M6-25
32
25
24
6
M6
25
¥
330
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06331071
KDM-20-M5-25
20
25
15
4
M5
25
¥
270
取扱い終了
06331141
KDM-25-M5-30
25
30
19
6
M5
30
¥
310
取扱い終了
06331184
KDM-25-M6-30
25
30
19
6
M6
30
¥
310
取扱い終了
06331227
KDM-25-M8-30
25
30
19
6
M8
30
¥
320
取扱い終了
06331263
KDM-32-M6-30
32
30
24
6
M6
30
¥
350
取扱い終了
06331306
KDM-32-M8-30
32
30
24
6
M8
30
¥
350
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください