ぺんてる
Yes ぺんてるペン 平芯・太字 ENN60
(2件のレビュー)
耐久性に優れた油性インキ。本体に再生樹脂を使用。人にやさしいアルコール系インキを採用。
線幅(mm)
3~6
エコマーク認定
認定
質量(g)
20
寸法(mm)
18×22×138
タイプ
シングル
材質(軸)
再生PP
材質(キャップ)
再生PP
インク
油性
入数
1本
再生樹脂使用率(%)
85(プラスチック)
材質(尾栓)
再生PP
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
太字
エコマーク認定番号
17 112 013
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00640945
ENN60-A
黒
¥
120
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
00640954
ENN60-B
赤
¥
120
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください