曜日別特売

ガーデンマーカー

ガーデンマーカー - シヤチハタガーデンマーカー - シヤチハタガーデンマーカー - シヤチハタガーデンマーカー - シヤチハタガーデンマーカー - シヤチハタ

植物ラベルへのマーキングに!屋外での使用に適した油性マーカー。耐光性や耐水性に優れた油性マーカーは、その名の通り庭や屋外での仕様に最適です。0.8mmの筆記幅を持つペン先で、細字でも鮮明でクリアな線が描けます。

用途
園芸用ネームプレート、植木鉢などのガーデニング用品への筆記に最適です。屋外で使用しても太陽による色褪せや雨などの色流れに強いインキです。
材質
本体:アルミ/キャップ:PP
色
黒
質量(g)
6
タイプ
使い切り
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
15×10×137
線幅(mm)
0.8
インク
油性
線の太さ
細字丸芯
内容量
1本
注意
※筆記、描画以外に使用しないでください。長期間ご使用になる時に、換気をよくし、ご使用後は必ずキャップをしてください。落としたり激しく振ったりすると、インキが漏れる恐れがあります。衣類にインキが付くと、落ちにくい場合があります。高温の場所に放置しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74742520EK-780-K
¥190
¥149
¥164(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする