ビーポップミニ PM-36

ビーポップミニ PM-36 マックス
(1件のレビュー)

ラミネートだからこすっても消えません。(水などを使う工場や現場、研究室でも安心して使えます。)
連番ラベルもすぐ作れます。(同じ内容で数字だけ更新してプリントする連番ラベルも、手間なく作れます。パソコン内蔵の時計と連動してリアルタイムラベルも作成できます。
バーコードは13種類内蔵。(JANコードなど13種類の規格のバーコードとカスタマーバーコード、QRコードが手軽に作成できます。)
エクセルとの連繋で連続出力もOK!

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×250×150 印刷熱転写、360pdi・384Dot 印刷速度20mm/秒 (印字品質を確保するために連続して印刷を行うと、印字速度が遅くなることがあります。) 質量(kg)約1.5 付属品CD-ROM、消耗品カタログ、取扱説明書、USBケーブル×1、RS-232ケーブル×1、LM-L536BM×1 対応テープ幅(mm)6・9・12・18・24・36 インターフェースシリアル(RS-232C)、USB(Ver1.1) 電源AC100V 50/60Hz スイッチ電源ON/OFFスイッチ、FEED/CITスイッチ 消費電流(A)約0.5(印刷時) 表示LEDランプ(緑/オレンジ/赤) 最大印刷幅27mm(テープ幅36mm使用時) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06299027 IL90905
39,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2014-04-14
用途:
ファイルなどのタイトル
橋本総業株式会社 様

せめてOS:windows7で使えるようにして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする