オリエンタルモーター
インダクションモーター
種類
インダクションモーター
シャフト形状
丸シャフト
ギアヘッド取付角寸法(mm)
42
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電圧(V)
電源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00507561
0IK3A-D
0.003
200
単相
¥
7,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
18日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください